4,51 €/ Stückexkl. MwSt
5,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,51 € | - |
10+ | 2,48 € | 44.91% |
25+ | 1,39 € | 69.06% |
50+ | 0,97 € | 78.49% |
100+ | 0,77 € | 83.02% |
200+ | 0,63 € | 86.04% |
500+ | 0,41 € | 90.94% |
1000+ | 0,39 € | 91.32% |
2500+ | 0,32 € | 92.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1416-04 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |