Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1214-09

  • ERIKS:13566680
  • Hersteller:PFM-1214-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,59 €

-

10+

2,53 €

44.81%

25+

1,41 €

69.26%

50+

1,02 €

77.78%

100+

0,82 €

82.22%

200+

0,65 €

85.93%

500+

0,44 €

90.37%

1000+

0,36 €

92.22%

2500+

0,32 €

92.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1214-09
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei