4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,59 € | - |
10+ | 2,55 € | 44.44% |
25+ | 1,45 € | 68.52% |
50+ | 0,95 € | 79.26% |
100+ | 0,68 € | 85.19% |
200+ | 0,56 € | 87.78% |
500+ | 0,49 € | 89.26% |
1000+ | 0,46 € | 90.00% |
2500+ | 0,37 € | 91.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | N54FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® N54 |
Material Lauffläche | iglidur® N54 |
Wartung | Wartungsfrei |