Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-0608-06

  • ERIKS:13566542
  • Hersteller:N54FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,15 €/ Stückexkl. MwSt

4,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,15 €

-

10+

2,21 €

46.72%

25+

1,17 €

71.72%

50+

0,71 €

82.79%

100+

0,46 €

88.93%

200+

0,36 €

91.39%

500+

0,27 €

93.44%

1000+

0,22 €

94.67%

2500+

0,19 €

95.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
N54FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® N54
Material Lauffläche
iglidur® N54
Wartung
Wartungsfrei