5,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 3,04 € | 41.31% |
25+ | 1,89 € | 63.61% |
50+ | 1,34 € | 74.10% |
100+ | 1,07 € | 79.34% |
200+ | 1,02 € | 80.33% |
500+ | 0,95 € | 81.64% |
1000+ | 0,92 € | 82.30% |
2500+ | 0,87 € | 83.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-3240-40 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 46 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |