Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3038-20

  • ERIKS:13566522
  • Hersteller:MFM-3038-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,62 €

43.59%

25+

1,55 €

66.67%

50+

1,05 €

77.29%

100+

0,78 €

83.15%

200+

0,71 €

84.62%

1000+

0,66 €

85.71%

2500+

0,60 €

87.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-3038-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
44 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
20 mm
b2
4 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei