Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-30

  • ERIKS:13566511
  • Hersteller:MFM-2532-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,73 €

-

10+

2,65 €

43.88%

25+

1,60 €

66.19%

50+

1,09 €

76.98%

100+

0,82 €

82.73%

200+

0,75 €

84.17%

1000+

0,68 €

85.61%

2500+

0,63 €

86.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-2532-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei