4,22 €/ Stückexkl. MwSt
5,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,22 € | - |
10+ | 2,31 € | 45.16% |
25+ | 1,29 € | 69.35% |
50+ | 0,82 € | 80.65% |
100+ | 0,56 € | 86.69% |
200+ | 0,51 € | 87.90% |
500+ | 0,46 € | 89.11% |
2500+ | 0,44 € | 89.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1521-20 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 27 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |