Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1517-17

  • ERIKS:13566474
  • Hersteller:MFM-1517-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,10 €/ Stückexkl. MwSt

4,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,10 €

-

10+

2,21 €

46.06%

25+

1,21 €

70.54%

50+

0,77 €

81.33%

100+

0,53 €

87.14%

200+

0,41 €

90.04%

500+

0,36 €

91.29%

1000+

0,27 €

93.36%

2500+

0,26 €

93.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1517-17
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei