4,08 €/ Stückexkl. MwSt
4,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,08 € | - |
10+ | 2,21 € | 45.83% |
25+ | 1,21 € | 70.42% |
50+ | 0,75 € | 81.67% |
100+ | 0,53 € | 87.08% |
200+ | 0,41 € | 90.00% |
500+ | 0,36 € | 91.25% |
1000+ | 0,27 € | 93.33% |
2500+ | 0,26 € | 93.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |