Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101620-10

  • ERIKS:13566452
  • Hersteller:MFM-101620-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,08 €

-

10+

2,21 €

45.83%

25+

1,19 €

70.83%

50+

0,73 €

82.08%

100+

0,51 €

87.50%

200+

0,41 €

90.00%

500+

0,37 €

90.83%

1000+

0,36 €

91.25%

2500+

0,29 €

92.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-101620-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei