4,03 €/ Stückexkl. MwSt
4,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,03 € | - |
10+ | 2,18 € | 45.99% |
25+ | 1,16 € | 71.31% |
50+ | 0,68 € | 83.12% |
100+ | 0,46 € | 88.61% |
200+ | 0,39 € | 90.30% |
500+ | 0,34 € | 91.56% |
1000+ | 0,32 € | 91.98% |
2500+ | 0,27 € | 93.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0812-08 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |