Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0810-05

  • ERIKS:13566422
  • Hersteller:MFM-0810-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,98 €/ Stückexkl. MwSt

4,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,98 €

-

10+

2,16 €

45.73%

25+

1,16 €

70.94%

50+

0,71 €

82.05%

100+

0,49 €

87.61%

200+

0,37 €

90.60%

500+

0,32 €

91.88%

1000+

0,24 €

94.02%

2500+

0,22 €

94.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei