3,96 €/ Stückexkl. MwSt
4,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,96 € | - |
10+ | 2,13 € | 46.35% |
25+ | 1,11 € | 72.10% |
50+ | 0,66 € | 83.26% |
100+ | 0,41 € | 89.70% |
200+ | 0,36 € | 90.99% |
500+ | 0,32 € | 91.85% |
1000+ | 0,29 € | 92.70% |
2500+ | 0,24 € | 93.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0612-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |