3,94 €/ Stückexkl. MwSt
4,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,94 € | - |
10+ | 2,09 € | 46.98% |
25+ | 1,11 € | 71.98% |
50+ | 0,65 € | 83.62% |
100+ | 0,41 € | 89.66% |
200+ | 0,36 € | 90.95% |
500+ | 0,29 € | 92.67% |
1000+ | 0,27 € | 93.10% |
2500+ | 0,24 € | 93.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0611-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |