Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0610-04

  • ERIKS:13566413
  • Hersteller:MFM-0610-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,91 €

-

10+

2,07 €

46.96%

25+

1,09 €

72.17%

50+

0,65 €

83.48%

100+

0,39 €

90.00%

200+

0,34 €

91.30%

500+

0,29 €

92.61%

1000+

0,27 €

93.04%

2500+

0,22 €

94.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0610-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
14 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
4 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei