Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1620-08

  • ERIKS:13566397
  • Hersteller:MFI-1620-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,55 €/ Stückexkl. MwSt

3,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,55 €

-

10+

1,94 €

24.00%

25+

1,41 €

44.67%

50+

1,16 €

54.67%

100+

0,95 €

62.67%

200+

0,87 €

66.00%

500+

0,83 €

67.33%

1000+

0,82 €

68.00%

2500+

0,77 €

70.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-1620-08
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/4 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
38.1 mm
Flanschstärke
4.7752 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei