2,31 €/ Stückexkl. MwSt
2,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,31 € | - |
10+ | 1,70 € | 26.47% |
25+ | 1,19 € | 48.53% |
50+ | 0,92 € | 60.29% |
100+ | 0,68 € | 70.59% |
200+ | 0,63 € | 72.79% |
500+ | 0,60 € | 74.26% |
1000+ | 0,58 € | 75.00% |
2500+ | 0,54 € | 76.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-1012-08 |
Wellendurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 3/4 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 25.4 mm |
Flanschstärke | 1.5748 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |