Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0204-03

  • ERIKS:13566386
  • Hersteller:MFI-0204-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,04 €

-

10+

1,45 €

29.17%

25+

0,94 €

54.17%

50+

0,63 €

69.17%

100+

0,44 €

78.33%

200+

0,37 €

81.67%

500+

0,34 €

83.33%

1000+

0,29 €

85.83%

2500+

0,27 €

86.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-0204-03
Wellendurchmesser
1/8 in
Außendurchmesser
1/4 in
Breite
3/16 in
Flanschdurchmesser
9.144 mm
Flanschstärke
1.1938 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei