5,44 €/ Stückexkl. MwSt
6,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,44 € | - |
10+ | 3,18 € | 41.56% |
25+ | 1,87 € | 65.62% |
50+ | 1,27 € | 76.56% |
100+ | 0,92 € | 83.12% |
200+ | 0,75 € | 86.25% |
500+ | 0,66 € | 87.81% |
1000+ | 0,63 € | 88.44% |
2500+ | 0,58 € | 89.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | L350FM-0810-09 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® L350 |
Material Lauffläche | iglidur® L350 |
Wartung | Wartungsfrei |