Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® L250 /iglidur® L250 L250FM-1618-17

  • ERIKS:13566131
  • Hersteller:L250FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,36 €/ Stückexkl. MwSt

9,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,36 €

-

10+

5,01 €

40.04%

25+

3,26 €

60.98%

50+

2,28 €

72.76%

100+

1,70 €

79.67%

200+

1,36 €

83.74%

500+

1,17 €

85.98%

1000+

1,05 €

87.40%

2500+

1,00 €

88.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
L250FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® L250
Material Lauffläche
iglidur® L250
Wartung
Wartungsfrei