Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1416-17

  • ERIKS:13566108
  • Hersteller:J4FM-1416-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,85 €

-

10+

3,59 €

38.66%

25+

2,36 €

59.59%

50+

1,80 €

69.19%

100+

1,62 €

72.38%

200+

1,24 €

78.78%

500+

1,04 €

82.27%

1000+

0,77 €

86.92%

2500+

0,65 €

88.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
J4FM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J4
Material Lauffläche
iglidur® J4
Wartung
Wartungsfrei