Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2023-11

  • ERIKS:13566083
  • Hersteller:J350FM-2023-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,15 €/ Stückexkl. MwSt

12,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,15 €

-

10+

6,51 €

35.85%

25+

4,37 €

56.95%

50+

3,21 €

68.34%

100+

2,58 €

74.54%

200+

2,18 €

78.56%

500+

1,63 €

83.92%

1000+

1,38 €

86.43%

2500+

1,22 €

87.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350FM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei