8,01 €/ Stückexkl. MwSt
9,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,01 € | - |
10+ | 4,88 € | 39.07% |
25+ | 3,11 € | 61.15% |
50+ | 2,21 € | 72.40% |
100+ | 1,72 € | 78.56% |
200+ | 1,41 € | 82.38% |
500+ | 1,09 € | 86.41% |
1000+ | 0,92 € | 88.54% |
2500+ | 0,77 € | 90.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J350FM-1618-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J350 |
Material Lauffläche | iglidur® J350 |
Wartung | Wartungsfrei |