Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-3539-26

  • ERIKS:12658181
  • Hersteller:J3FM-3539-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,61 €/ Stückexkl. MwSt

13,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,61 €

-

10+

7,28 €

37.34%

25+

5,41 €

53.44%

50+

4,78 €

58.86%

100+

4,34 €

62.66%

200+

3,47 €

70.13%

500+

2,58 €

77.75%

1000+

1,72 €

85.21%

2500+

1,65 €

85.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei