Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1416-17

  • ERIKS:13566012
  • Hersteller:J3FM-1416-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,12 €/ Stückexkl. MwSt

6,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,12 €

-

10+

3,15 €

38.54%

25+

2,04 €

60.13%

50+

1,53 €

70.10%

100+

1,24 €

75.75%

200+

1,02 €

80.07%

500+

0,75 €

85.38%

1000+

0,46 €

91.03%

2500+

0,44 €

91.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
J3FM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® J3
Material Lauffläche
iglidur® J3
Wartung
Wartungsfrei