5,22 €/ Stückexkl. MwSt
6,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,22 € | - |
10+ | 3,06 € | 41.37% |
25+ | 1,90 € | 63.52% |
50+ | 1,34 € | 74.27% |
100+ | 1,07 € | 79.48% |
200+ | 0,87 € | 83.39% |
500+ | 0,66 € | 87.30% |
1000+ | 0,51 € | 90.23% |
2500+ | 0,39 € | 92.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-1012-07 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |