4,42 €/ Stückexkl. MwSt
5,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,42 € | - |
10+ | 2,74 € | 38.08% |
25+ | 1,70 € | 61.54% |
50+ | 1,17 € | 73.46% |
100+ | 0,94 € | 78.85% |
200+ | 0,73 € | 83.46% |
500+ | 0,56 € | 87.31% |
1000+ | 0,43 € | 90.38% |
2500+ | 0,32 € | 92.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J3FM-0810-07 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J3 |
Material Lauffläche | iglidur® J3 |
Wartung | Wartungsfrei |