9,27 €/ Stückexkl. MwSt
11,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,27 € | - |
10+ | 5,70 € | 38.53% |
25+ | 3,52 € | 62.02% |
50+ | 2,48 € | 73.21% |
100+ | 1,92 € | 79.27% |
200+ | 1,62 € | 82.57% |
500+ | 1,24 € | 86.61% |
1000+ | 0,95 € | 89.72% |
2500+ | 0,82 € | 91.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J260FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J260 |
Material Lauffläche | iglidur® J260 |
Wartung | Wartungsfrei |