5,29 €/ Stückexkl. MwSt
6,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,29 € | - |
10+ | 3,01 € | 43.09% |
25+ | 1,82 € | 65.59% |
50+ | 1,26 € | 76.21% |
100+ | 1,00 € | 81.03% |
200+ | 0,83 € | 84.24% |
500+ | 0,73 € | 86.17% |
1000+ | 0,71 € | 86.50% |
2500+ | 0,60 € | 88.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | J2FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J2 |
Material Lauffläche | iglidur® J2 |
Wartung | Wartungsfrei |