3,33 €/ Stückexkl. MwSt
3,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,33 € | - |
10+ | 2,74 € | 17.86% |
25+ | 2,19 € | 34.18% |
50+ | 1,90 € | 42.86% |
100+ | 1,70 € | 48.98% |
200+ | 1,45 € | 56.63% |
500+ | 1,21 € | 63.78% |
1000+ | 1,04 € | 68.88% |
2500+ | 0,78 € | 76.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-1214-08 |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 7/8 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 28.575 mm |
Flanschstärke | 1.575 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |