2,74 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,74 € | - |
10+ | 2,07 € | 24.22% |
25+ | 1,58 € | 42.24% |
50+ | 1,29 € | 52.80% |
100+ | 1,09 € | 60.25% |
200+ | 0,87 € | 68.32% |
500+ | 0,68 € | 75.16% |
1000+ | 0,58 € | 78.88% |
2500+ | 0,44 € | 83.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JFI-0809-08 |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 19/32 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 22.225 mm |
Flanschstärke | 1.1684 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |