Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-2023-21

  • ERIKS:13565487
  • Hersteller:H4FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,17 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,17 €

-

10+

4,28 €

30.58%

25+

2,92 €

52.62%

50+

2,19 €

64.46%

100+

1,65 €

73.28%

200+

1,31 €

78.79%

500+

1,02 €

83.47%

1000+

0,85 €

86.23%

2500+

0,71 €

88.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei