Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-1012-05

  • ERIKS:13565480
  • Hersteller:H4FM-1012-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,96 €

-

10+

3,45 €

30.48%

25+

2,33 €

53.08%

50+

1,72 €

65.41%

100+

1,29 €

73.97%

200+

1,04 €

79.11%

500+

0,78 €

84.25%

1000+

0,61 €

87.67%

2500+

0,41 €

91.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-1012-05
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei