Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-0810-10

  • ERIKS:13565479
  • Hersteller:H4FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

6,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,05 €

-

10+

3,50 €

30.64%

25+

2,38 €

52.86%

50+

1,79 €

64.65%

100+

1,34 €

73.40%

200+

1,07 €

78.79%

500+

0,83 €

83.50%

1000+

0,65 €

87.21%

2500+

0,46 €

90.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H4FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H4
Material Lauffläche
iglidur® H4
Wartung
Wartungsfrei