7,34 €/ Stückexkl. MwSt
8,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,34 € | - |
10+ | 4,96 € | 32.41% |
25+ | 3,45 € | 53.01% |
50+ | 2,79 € | 62.04% |
100+ | 2,36 € | 67.82% |
200+ | 2,09 € | 71.53% |
500+ | 1,94 € | 73.61% |
1000+ | 1,79 € | 75.69% |
2500+ | 1,65 € | 77.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |