6,10 €/ Stückexkl. MwSt
7,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
10+ | 4,08 € | 33.15% |
25+ | 2,81 € | 54.04% |
50+ | 2,21 € | 63.79% |
100+ | 1,80 € | 70.47% |
200+ | 1,62 € | 73.54% |
500+ | 1,46 € | 76.04% |
1000+ | 1,31 € | 78.55% |
2500+ | 1,21 € | 80.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |