4,91 €/ Stückexkl. MwSt
5,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,91 € | - |
10+ | 3,23 € | 34.26% |
25+ | 2,18 € | 55.71% |
50+ | 1,65 € | 66.44% |
100+ | 1,24 € | 74.74% |
200+ | 1,11 € | 77.51% |
500+ | 1,00 € | 79.58% |
1000+ | 0,87 € | 82.35% |
2500+ | 0,82 € | 83.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |