Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1214-09

  • ERIKS:13565429
  • Hersteller:H370FM-1214-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,37 €

-

10+

2,86 €

34.63%

25+

1,87 €

57.20%

50+

1,36 €

68.87%

100+

0,97 €

77.82%

200+

0,88 €

79.77%

500+

0,77 €

82.49%

1000+

0,66 €

84.82%

2500+

0,61 €

85.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1214-09
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei