4,45 €/ Stückexkl. MwSt
5,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,45 € | - |
10+ | 2,91 € | 34.73% |
25+ | 1,92 € | 56.87% |
50+ | 1,41 € | 68.32% |
100+ | 1,04 € | 76.72% |
200+ | 0,92 € | 79.39% |
500+ | 0,78 € | 82.44% |
1000+ | 0,68 € | 84.73% |
2500+ | 0,63 € | 85.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H370FM-1012-145 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 14.5 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H370 |
Material Lauffläche | iglidur® H370 |
Wartung | Wartungsfrei |