Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-07

  • ERIKS:13565420
  • Hersteller:H370FM-1012-07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

5,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,25 €

-

10+

2,79 €

34.40%

25+

1,80 €

57.60%

50+

1,33 €

68.80%

100+

0,94 €

78.00%

200+

0,83 €

80.40%

500+

0,71 €

83.20%

1000+

0,61 €

85.60%

2500+

0,58 €

86.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370FM-1012-07
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei