Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-3539-26

  • ERIKS:13565316
  • Hersteller:H1FM-3539-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,47 €/ Stückexkl. MwSt

19,60 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,47 €

-

10+

11,63 €

29.41%

25+

8,84 €

46.34%

50+

7,46 €

54.70%

100+

7,00 €

57.48%

200+

6,24 €

62.13%

500+

5,10 €

69.04%

1000+

4,03 €

75.54%

2500+

3,66 €

77.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H1FM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® H1
Material Lauffläche
iglidur® H1
Wartung
Wartungsfrei