8,55 €/ Stückexkl. MwSt
10,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,55 € | - |
10+ | 5,54 € | 35.19% |
25+ | 3,77 € | 55.86% |
50+ | 3,04 € | 64.41% |
100+ | 2,65 € | 68.99% |
200+ | 2,28 € | 73.36% |
500+ | 1,87 € | 78.13% |
1000+ | 1,41 € | 83.50% |
2500+ | 1,29 € | 84.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |