5,63 €/ Stückexkl. MwSt
6,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,63 € | - |
10+ | 3,28 € | 41.69% |
25+ | 1,92 € | 65.86% |
50+ | 1,36 € | 75.83% |
100+ | 1,09 € | 80.66% |
200+ | 0,82 € | 85.50% |
500+ | 0,66 € | 88.22% |
1000+ | 0,49 € | 91.24% |
2500+ | 0,41 € | 92.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | H1FM-0608-10 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® H1 |
Material Lauffläche | iglidur® H1 |
Wartung | Wartungsfrei |