Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1618-12

  • ERIKS:13565146
  • Hersteller:G1FM-1618-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

3,01 €

43.45%

25+

1,77 €

66.77%

50+

1,19 €

77.64%

100+

0,88 €

83.39%

200+

0,73 €

86.26%

500+

0,65 €

87.86%

1000+

0,60 €

88.82%

2500+

0,53 €

90.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
G1FM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G1
Material Lauffläche
iglidur® G1
Wartung
Wartungsfrei