5,41 €/ Stückexkl. MwSt
6,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,41 € | - |
10+ | 3,08 € | 43.08% |
25+ | 1,80 € | 66.67% |
50+ | 1,24 € | 77.04% |
100+ | 0,95 € | 82.39% |
200+ | 0,75 € | 86.16% |
500+ | 0,66 € | 87.74% |
1000+ | 0,65 € | 88.05% |
2500+ | 0,54 € | 89.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-1517-17 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |