4,44 €/ Stückexkl. MwSt
5,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,44 € | - |
10+ | 2,36 € | 46.74% |
25+ | 1,26 € | 71.65% |
50+ | 0,77 € | 82.76% |
100+ | 0,53 € | 88.12% |
200+ | 0,37 € | 91.57% |
500+ | 0,29 € | 93.49% |
1000+ | 0,20 € | 95.40% |
2500+ | 0,19 € | 95.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | G1FM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G1 |
Material Lauffläche | iglidur® G1 |
Wartung | Wartungsfrei |