2,82 €/ Stückexkl. MwSt
3,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,82 € | - |
10+ | 2,23 € | 21.08% |
25+ | 1,67 € | 40.96% |
50+ | 1,38 € | 51.20% |
100+ | 1,21 € | 57.23% |
200+ | 1,14 € | 59.64% |
500+ | 1,07 € | 62.05% |
1000+ | 1,02 € | 63.86% |
2500+ | 0,92 € | 67.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-1416-12 |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 1 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 31.75 mm |
Flanschstärke | 1.575 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |