16,73 €/ Stückexkl. MwSt
19,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,73 € | - |
10+ | 10,47 € | 37.40% |
25+ | 7,12 € | 57.42% |
50+ | 5,47 € | 67.28% |
100+ | 4,73 € | 71.75% |
200+ | 4,47 € | 73.27% |
500+ | 4,05 € | 75.81% |
1000+ | 3,79 € | 77.34% |
2500+ | 3,37 € | 79.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |