Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1820-17

  • ERIKS:13564466
  • Hersteller:FFM-1820-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,78 €/ Stückexkl. MwSt

14,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,78 €

-

10+

6,68 €

43.29%

25+

3,96 €

66.38%

50+

2,74 €

76.77%

100+

2,04 €

82.68%

200+

1,72 €

85.43%

500+

1,48 €

87.45%

1000+

1,34 €

88.60%

2500+

1,17 €

90.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei